PPホースニップル Y型タイプ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84077466 品番 PYHN25
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

ポリプロピレン製ホースニップル
自然環境を考えた地球にやさしいポリプロピレン
軽くて丈夫
熱にも強い(-10℃〜95℃)

仕様●コード:PYHN025●呼径(mm):25(1インチ)●竹の子外径(mm):25.7●※薬品についてはお問合せください。●コード番号:303-0002599 アズワン品番67-4862-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする