エスゴムマット グレー 5T×1m×10m

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード84077509 品番IRS-N
参考基準価格(税別)¥84,000 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

全方向防滑性マットとして、多くの工事現場関係者や施工主様から施行の簡便性や優れた歩行性により大変好評を戴いております。
工場内作業ラインの疲労軽減マット、スリップ防止、金型取替えマット等に効果的です。ゴム自体の弾性を十分に利用してあるので、歩行性は非常に快適であり、衝撃吸収効果があります。また、防音効果も良好です。
原則として置敷きなので必要有りません。接着も容易ですので十分に経済性を備えたマットです。

仕様●硬さ(タイプA):A70(67)●引っ張り強さ(MPa):4.9●伸び(%):400●コード番号:307-0000818 アズワン品番67-4908-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする