まいにち(Mylet)
まいにち(Mylet)の 非常用トイレ
マイレットシリーズ マイレット 1ケース 5回分×60パック入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(60パック×5回分)
注文コード
84077597
品番
P-300
参考基準価格(税別)
¥46,500
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
1日5回分を1パックにして配布しやすくした災害用トイレ
購入してすぐに配布し各個人で管理すれば、トイレの備蓄スペースが削減。
仕様
●回数:300回分●サイズ:390×360×160mm●重量:約8kg●セット内容:5回分セット(抗菌性凝固剤×5、排便袋×5、持ち運び袋×2)
アズワン品番
68-4088-55