測範社
測範社の 定盤・ゲージ・ケガキ
測範社の ゲージ
測範社の ブロックゲージ(ゲージブロック)
メートルネジリングゲージ GR2WR225-1.5
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84077974
品番
0345-05-0015780
参考基準価格(税別)
¥77,150
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様
●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの径:25●ピッチ:1.5●コード番号:119-0170623
アズワン品番
67-4847-14