曜日別特売
KD18243 オイルシールKD型 100個入 NBR 武蔵オイルシール工業 84078017

KD18243 オイルシールKD型 100個入 NBR 武蔵オイルシール工業 84078017
KD18243 オイルシールKD型 100個入 NBR 武蔵オイルシール工業 84078017
KD18243 オイルシールKD型 100個入 NBR 武蔵オイルシール工業 84078017

オイルシールKD型 100個入 NBR

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1包(100個)仕様●軸径(Φ):18●外径(Φ):24●厚さ(b):3●使用限界の目安 圧力 MAX:0MPa●外周金属 KD, 外周ゴム KE●コード番号:306-0003924注文コード84078017品番KD18243
参考基準価格(税別)¥21,100販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

一般にグリースシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます
又使用箇所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません

仕様●軸径(Φ):18●外径(Φ):24●厚さ(b):3●使用限界の目安 圧力 MAX:0MPa●外周金属 KD, 外周ゴム KE●コード番号:306-0003924アズワン品番67-4898-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする