平形水準器A級/AC151 HLA0.02-150

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84078060 品番0116-01-0000280
参考基準価格(税別)¥134,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。
主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室(chamber)を有しております。
底面はV溝を持ち、円筒形測定も可能です。
本体両側面に熱不導体板が取付けられております。

仕様●呼び寸法(mm):150●寸法(mm):150X45X49●感度(mm/m):0.02●質量(kg):1.3●指示精度/全範囲精度:±0.2目盛以下●指示精度/隣接精度:0.2目盛以下●V溝をもつ平面とV溝がなす角度:0.5目盛以下●材質:SKS3(ベース)●付属品:六角レンチ、検査成績書、取扱説明書●コード番号:119-0165025 アズワン品番67-4836-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする