ボーセイキャプティブ
ボーセイキャプティブの 釘
ボーセイキャプティブの リベット・鋲
テープ連結リベット アルミ/鉄 41 1箱 5000本入
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5000本)
注文コード
84078087
品番
ABS-41-OPT
参考基準価格(税別)
¥35,725
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
連発式リベット締結機「KINGSET」で使用するため専用テープに装着されたブラインドリベットです。
仕様
●かしめ板厚(mm):0.5〜1.6●リベット長(mm):5.4●フランジ径(mm):6.4●リベット径(mm):3.2●リベット100本装着(テープ1本につき)●材質/仕上:リベットボディ:アルミ、マンドレル:鉄●原産国:日本●コード番号:357-6551
アズワン品番
67-5559-83
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません