ステンレス作業台 片面引出付 間口1800×奥行600×高さ800

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84078340 品番SUS-1800D4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥316,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

ステンレス(SUS304)を使用しており、耐薬品性・耐久性に優れています。
レールは、品質の高いアキュライドレールを採用しています。
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した静音キャスターを採用しています。

仕様●間口(mm):1800●奥行(mm):600●高さ(mm):800●均等荷重(kg):80●キャスター径(mm):75●引出し(個):4●引出し内寸(mm)間口:367●引出し内寸(mm)奥行:413●引出し内寸(mm)深さ:103●引出し数:4●材質/仕上:本体/ステンレス(SUS304)、キャスター金具/スチール製、キャスター/Φ75ゴム車輪、引出レール/スチール製(アキュライド製)●原産国:日本●コード番号:362-6845 アズワン品番67-5656-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする