鈴木ブロンズ継手
鈴木ブロンズ継手の 継手・パイプ
鈴木ブロンズ継手の 継手
鈴木ブロンズ継手の ステンレス製ねじ込み継手
銅合金 L型ホースクチ BS HLT R3/8 xΦ14
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84078559
品番
C3771
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:BS HLT R3/8 xΦ14●ホース内径:12〜13.5●材質:C3604●外形寸法L1:29●外形寸法L2:40●最小穴径(オリフィス径)d:10●コード番号:303-0001450
アズワン品番
67-4858-72
商品豆知識
配管工事を支える補助部材