耐寒 トップ 15×20 グリーン 1m×50本 カット

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) 注文コード84078595 品番302-0000640
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

高重合樹脂を使用し、超耐寒性・超弾力性ト耐久性を持った取扱いやすさバツグンの最高級グレードホースです
明るいグリーンで耐寒性や柔軟性にすぐれた実用的なホースです
耐寒
弾力
半透明
べたつきにくい
検尺付
ノズル不可

仕様●サイズ(mm):15×20●カラー:グリーン●長さ(m):50●長さ(m)×1梱入数:1×50●巻き方:カット●コード番号:302-0000640 アズワン品番67-4854-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする