ダイヤモンド圧子 ロックウェル硬度計用 LLR-C

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84078717 品番0003-34-0004010
参考基準価格(税別)¥53,300 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

硬さ試験機用圧子の品質はダイヤモンドそのものの品質と結晶 方位・形状精度で決まります。
アイゼン製では厳選された高品質の ダイヤモンドだけを使用しております。
高度な冶金技術とダイヤ モンドの研磨技術・測定技術が圧子の安定した品質を保証し ます。

仕様●呼び寸法:0.201mm●長さ(呼び寸法0.201〜0.999):40mm●許容差(呼び寸法0.201〜0.999):±0.5μm●真円度(呼び寸法0.201〜0.999):0.3μm●コード番号:119-0168196 アズワン品番67-4842-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする