江崎機械工業
江崎機械工業の 水平器・水準器・墨出器
江崎機械工業の 測量用三脚
アルミ合金製三脚K型 定格荷重1000kg
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●定格荷重:1000kg●アルミ合金製三脚●全高:3011mm●吊環下:2800mm●パイプ径:Φ76.3●材質/仕上:アルミ合金●荷重表記以上の荷を吊らないでください。●原産国:日本●コード番号:315-0362
注文コード
84078830
品番
K30-1000
参考基準価格(税別)
¥366,000
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
開き止めチェーンが標準装備です。
開き止めチェーン装着により適正角度70度を保ちます。
仕様
●定格荷重:1000kg●アルミ合金製三脚●全高:3011mm●吊環下:2800mm●パイプ径:Φ76.3●材質/仕上:アルミ合金●荷重表記以上の荷を吊らないでください。●原産国:日本●コード番号:315-0362
アズワン品番
67-5597-80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません