仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線通信機能を本体に持たず対象外のため●電気通信事業法備考:VPN対応高速アクセスルータ UNIVERGE IX3110に含まれる●電波法:非対象●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:2014-06-04●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):情報通信機器であり、電気用品安全法の対象外。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4196-58