鈴木ブロンズ継手
鈴木ブロンズ継手の 継手・パイプ
鈴木ブロンズ継手の 継手
鈴木ブロンズ継手の ステンレス製ねじ込み継手
銅合金 BS エル型ホースユニオン BS HLM R3/4 XΦ21
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84079040
品番
C3604
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:BS HLM R3/4 XΦ21●呼称 管用ネジ B-PT:3/4●適合ホース径呼称:21Φ●ホース内径:19〜20.5●適合スパナ袋ナットH1:30●全長A1:88.5●全長A2:44●最小穴径(オリフィス径):15●コード番号:303-0001518
アズワン品番
67-4859-32
商品豆知識
配管工事を支える補助部材