測範社
測範社の 定盤・ゲージ・ケガキ
測範社の ゲージ
測範社の ブロックゲージ(ゲージブロック)
ネジリングゲージ UNF UNF-GRIR2A3/8-24
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84079058
品番
0345-05-0042750
参考基準価格(税別)
¥56,790
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様
●種類:通り止まり(検査用)●等級:2A●ねじの径:3/8●ピッチ:24●コード番号:119-0170664
アズワン品番
67-4847-55