アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材ストップコック
PFA二方バルブ ホース口タイプ Φ10
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84079094
品番
NR1402-003
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥22,990
販売価格(税別)
¥
20,900
バスケットに入れる
フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。
チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様
●枝管外径(Φ):10●サイズ(mm):A:38.5、B:28、C:26、D:45●オリフィス径(Φ):3.5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002958
アズワン品番
67-4865-24