鈴木ブロンズ継手
鈴木ブロンズ継手の 継手・パイプ
鈴木ブロンズ継手の 継手
鈴木ブロンズ継手の ステンレス製ねじ込み継手
銅合金 角ニップル BC 6N1-1/2
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84079119
品番
BC-6
参考基準価格(税別)
¥3,860
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:6N1-1/2●全長A(mm):60●角部形状(mm):6角●角部対辺径S(mm):54●ネジ長さE(mm):23●コード番号:303-0001230
アズワン品番
67-4856-68
商品豆知識
配管工事を支える補助部材