曜日別特売
M-19 オイルシール M型シール M リング 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業 84079155

M-19 オイルシール M型シール M リング 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業 84079155
M-19 オイルシール M型シール M リング 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業 84079155

オイルシール M型シール M リング 10個入 NBR

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1包(10個)仕様●軸径(m/m):85●D:104●d1:86●a:8.2●b:6●コード番号:306-0004092注文コード84079155品番M-19
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

フェルト溝用として使用され、一般にグリース及びダストシールとして多く使用されます

仕様●軸径(m/m):85●D:104●d1:86●a:8.2●b:6●コード番号:306-0004092アズワン品番67-4899-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする