耐寒 デラックス 32×40 ブルー 20m巻 ドラム

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) 注文コード84079189 品番302-0000654
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥23,372
販売価格(税別)
21,247

高重合樹脂を使用し、超耐寒性・超弾力性ト耐久性を持った取扱いやすさバツグンの最高級グレードホースです
歴史あるホースで耐寒性に優れ経済的なホースです
22mm以上は農業、工業用の排水に適しています
耐寒
弾力
検尺付
べたつきにくい
ノズル不可

仕様●サイズ(mm):32×40●カラー:ブルー●長さ(m):20●長さ(m)×1梱入数:20×2●巻き方:ドラム●コード番号:302-0000654 アズワン品番67-4854-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする