鈴木ブロンズ継手
鈴木ブロンズ継手の 継手・パイプ
鈴木ブロンズ継手の 継手
鈴木ブロンズ継手の ステンレス製ねじ込み継手
銅合金 BS 両端ホースユニオン BS HRU Φ5
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84079234
品番
C3604
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:BS HRU Φ5●適合ホース内径:3〜4.5●本体適合スパナH1:12●袋ナット適合スパナH2:12●全長A:67●最小穴径(オリフィス径):2.5●コード番号:303-0001526
アズワン品番
67-4859-40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材