空調服 長袖ブルゾン シルバーグレー L XE98008

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード84079356 品番304-0011002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,340

空気漏れの少ない高密度タフタを使用した空調服(TM)です

仕様●空調服(TM) 長袖ブルゾン●色:シルバーグレー●サイズ:L●肩巾(cm):49●胸囲(cm):117●袖丈(cm):57.5●着丈(cm):66●裾廻(cm):82●裾廻最大(cm):112●素材:高密度ポリエステルタフタ ポリエステル100%●左右胸ポケット(巾12.5cm×深さ17cm)樹脂ファスナー●樹脂ボタン(ドットボタン)●肩当て、肘当て補強布付き空調服(TM) ●肩当て肘当ての配色カラーが補強と共にアクセントになっている新デザインがカッコイイ●両胸の縦ファスナーも使いやすい一着●コード番号:304-0011002 アズワン品番67-4882-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする