アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材ストップコック
三方ボールバルブ Rc1/2 フッ素ゴム
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84079469
品番
NR0002-003
参考基準価格(税別)
¥154,100
販売価格(税込)
¥168,410
販売価格(税別)
¥
153,100
バスケットに入れる
フッ素樹脂三方ボールバルブはNR0001と同じ特性を持ちつつ、一方より左右に分配できる構造となっております。
仕様
●接続ネジ:RC1/2●サイズ(mm):A:50、B:110、C:25、D:65●オリフィス径(Φ):10●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP●コード番号:303-0002637
アズワン品番
67-4862-26