曜日別特売
FS-T-1-25 フィルターシートタフ 1m×25m フジモリ産業 84079566

FS-T-1-25 フィルターシートタフ 1m×25m フジモリ産業 84079566
FS-T-1-25 フィルターシートタフ 1m×25m フジモリ産業 84079566

フィルターシートタフ 1m×25m

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1巻注文コード84079566品番FS-T-1-25
参考基準価格(税別)¥39,794販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

コンクリート表面の気泡あばたが激減し、美観を向上させます。
コンクリート表面強度が増大し、耐久性を向上させます。
型枠側に黒色の面を貼り付けて使用します。
コンクリート内に含まれる空気、余剰水が抜け型枠外に均一に排出されます。
コンクリートの型枠への貼り付け用。

仕様●幅(mm):1000●厚さ(mm):0.55●長さ(m):25●単位重量(g/m2):約240●材質/仕上:織布、不織布●原産国:日本●コード番号:322-5781アズワン品番67-5588-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする