銅合金 キャップ BS Ca1/8

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84079584 品番C3604
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。

仕様●品番:Ca1/8●高さH(mm):14●六角対辺径(mm)S:14●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001383 アズワン品番67-4858-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする