アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材ストップコック
メス二方パネル付バルブ圧入型 Rc3/4
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84079654
品番
NR0010-004
参考基準価格(税別)
¥189,600
販売価格(税込)
¥207,460
販売価格(税別)
¥
188,600
バスケットに入れる
メス二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。
仕様
●接続ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:67、C:20、E:12●F:39●オリフィス径(Φ):12●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP●コード番号:303-0002669
アズワン品番
67-4862-58