TACヘランダクト 径38X30M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84079670 品番21108-038-30
参考基準価格(税別)¥58,269 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

東拓工業塩ビダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。
耐寒・耐熱性に優れています。
静電気防止効果に優れたホースです。
従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいホースです。
粉粒体・鉄紛・紙クズ・木紛の輸送。
耐熱温風機用。
その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。
伝って流れる程度の排水に。

仕様●長さ(m):30●内径(mm):38.0●外径(mm):46.8●許容圧力(常温)(MPa):0.03●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.31●許容曲げ半径(mm以上):45●使用温度範囲:-30〜80℃●材質/仕上:EPDM・ポリプロピレン●原産国:日本●コード番号:388-8255 アズワン品番67-5536-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする