電動ドライバー CL-4000

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84079688 品番0552-02-0000040
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥33,300 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別) アウトレット
¥32,98028,980

低トルクの締め付けに威力を発揮します。
精密小ねじを正確に安定した力で締め付けができる低トルク専用ドライバーです。
小型・軽量タイプなので女性でも握りやすいグリップ径です。
CL-2000はコアレスモーターの採用により耐久性に優れています。
低電圧直流方式の安全設計なので安心して使えます。

付属品
ビット:H4+#0(Φ2.0×40mm、Φ2.5×40mm)×各1本
スプリング:青(Φ1.0)×1個
コード1.5m(5P)×1本
仕様●コード番号:119-0162397 長さ(mm)197 幅(mm)Φ32.5 質量(kg)0.38 コード長さ(m)1.5 ねじ締め能力(mm) 小ねじ1.4〜2.6 トルク切替無段階調整 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])LOW:690、HIGH:1000 スタート方式レバースタート式 アズワン品番67-4832-24 適合電源装置CLT-60、CLT-100、MC-70L、CLT-45 出力トルク範囲(N・m)0.1〜0.55(段階調整) ねじ締め能力(mm) タッピンねじ1.4〜2.3 適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする