雨衣 ナダレスエコス-ツ オレンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ4L 注文コード84079740 品番4350
参考基準価格(税別)¥45,250 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

しなやかなドレープ性。さらさら無音で動きやすい。
環境にやさしい素材、エコストームを採用(1.リサイクル繊維を使用しています。2.エコサークルのシステムによるリサイクルが可能。3.フィルム製造工程で溶剤を使っていません。4.燃焼時の有毒ガスの発生を最小限に抑えています。
二重防水ひよく:
袖口半ゴム半ベルト調節
上下両開きファスナー
パンツサイドポケット
上着調節ベルト
反射パイピング
シームレスパンツ

仕様●サイズ:4L●ジャケット着丈(mm):84●ジャケット胸囲(mm):134●ジャケット裄丈:92●パンツ総丈(mm):114●パンツ股下(mm):80●パンツ腰回(mm):128●コード番号:304-0001215 サイズ4L アズワン品番67-4866-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする