江崎機械工業
江崎機械工業の 水平器・水準器・墨出器
江崎機械工業の 測量用三脚
アルミ合金製三脚K型 定格荷重2000kg
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84079749
品番
K15-2000
参考基準価格(税別)
¥294,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
開き止めチェーンが標準装備です。
開き止めチェーン装着により適正角度70度を保ちます。
4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。
仕様
●定格荷重(t):2.0●高さ(m):1.5●開脚幅(m):1.1●定格荷重:2000kg●アルミ合金製三脚●全高:1604mm●吊環下:1390mm●パイプ径:Φ76.3●材質/仕上:アルミ合金●荷重表記以上の荷を吊らないでください。●原産国:日本●コード番号:315-0345
アズワン品番
67-5597-72
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません