銅合金 L型ホースクチ BS HLT R1/4 xΦ11

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84079880 品番C3771
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。

仕様●品番:BS HLT R1/4 xΦ11●ホース内径:8.5〜10●材質:C3604●外形寸法L1:32●外形寸法L2:35●最小穴径(オリフィス径)d:7●コード番号:303-0001447 アズワン品番67-4858-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする