コンパクト三方ボールバルブ Rc3/8-P

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84080047 品番NR1204-005
参考基準価格(税別)¥153,600 販売価格(税込) ¥167,860
販売価格(税別)
152,600

フッ素樹脂コンパクト三方ボールバルブはNR1203と同じ特性を持ちつつ、伊p@峰より左右に分配宇できる構造と名なっております。

仕様●接続ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):●A:40●B:92●C:20●D:43●オリフィス径(Φ):8●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE●コード番号:303-0002825 アズワン品番67-4864-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする