二方ボールバルブ Rc3/4 フッ素ゴム

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84080108 品番NR0001-004
参考基準価格(税別)¥116,700 販売価格(税込) ¥127,270
販売価格(税別)
115,700

フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。
両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。

仕様●接族ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:120、C:25、D:65●コード番号:303-0002630 アズワン品番67-4862-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする