飛沫感染対策すだれ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 84080300 品番 HKT0909-SD
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

透明なシートに上部アルミポールを組み込んだスダレです。
フックが付いているので紐やチェーンで上部から吊るすことができます。
防炎認定の塩ビ透明シートです。
対面時の飛沫感染対策用として。
工場、オフィスなどの受付・間仕切り用として。

仕様●色:透明●幅(mm):905●長さ(m):0.95●厚さ(mm):0.3●タイプ:防炎●摘要:上部アルミポール組み込み●材質:ポリ塩化ビニール●防炎認定の透明塩ビシート●シートには防炎ラベル付き●RoHS2.0対応品(2023年6月時点)●酸素指数27以上●厚み0.3ミリ●色:透明●下部にポール差し込み可能な約20ミリの筒加工●材質/仕上:シート:軟質透明塩ビ、上部ポール、吊金具:アルミ、両端キャップ:樹脂、ハトメ:真鍮●セット内容/付属品:塩ビシート、アルミポール、真鍮ハトメ、高さ調整金具2個●ベタツキ防止の為に粉ふりタイプのシートを使用しており、若干透明度が落ちます。●原産国:日本●コード番号:250-4188 アズワン品番67-5593-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする