アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材ストップコック
二方バルブ異径圧入型 Φ8×Φ12
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84080388
品番
NR1211-006
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥34,870
販売価格(税別)
¥
31,700
バスケットに入れる
一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。
シールはソロバン型シールになります。
仕様
●適用外径(Φ):8-12●サイズ(mm):●A1:34●A2:37、B:37.5、C:17.5●D1:28●D2:21、E:30●F:35●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/●コード番号:303-0002841
アズワン品番
67-4864-22