阪神素地
阪神素地の 避難用品
阪神素地の 保護具
ウェーディングシューズ Sサイズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
84080564
品番
FX-277
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
センターファスナーで脱ぎ履き楽々
調整自在の甲ベルトで甲をしっかりとホールド
足首のガードで砂の侵入を防止
この製品を素足で履く場合は1サイズ〜2サイズ小さめをお勧めします
仕様
●[水抜き穴付]●素材:ライクラ + CRスポンジ(3mm厚)+ ジャージ●カラー:ブラック●サイズ:S(24.0〜24.5cm)●商品コード:208204●コード番号:304-0012294
アズワン品番
67-4888-92