入間川ゴム
入間川ゴムの 研究関連用品・実験用必需品
入間川ゴムの 実験研究用素材
入間川ゴムの 実験研究用シリコンゴムシート
難燃性ゴム 5T×1m×20m
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
84080844
品番
FR-100-6
参考基準価格(税別)
¥174,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
ゴムは一般的に可燃物として扱われておりますが、近年様々な文弥において難燃化対策が強く要求されてきております。FRシリーズはアメリカの公的試験機関であるULの燃焼試験に適合しています。
仕様
●硬さ(タイプAデュロメータ):A40(A39)●引っ張り強さ(Mpa):7.0●伸び(%):650●コード番号:307-0000778
アズワン品番
67-4908-50