アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材ストップコック
二方バルブ装置用B型 Φ12xRc3/8
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84080930
品番
NR1325-004
参考基準価格(税別)
¥38,400
販売価格(税込)
¥42,130
販売価格(税別)
¥
38,300
バスケットに入れる
片側はチューブ接続、片側はメネジです。
シールはソロバン型シールになります。
仕様
●接続ネジ:Rc3/8●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):●A1:37●A2:28、B:35、C:26、D:28●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PFFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002933
アズワン品番
67-4864-98