バッテリー耕運機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84081036 品番GCC-36
参考基準価格(税別)¥34,300 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

大変な土ならしや除草作業に!
耕うん、中耕、倍土、除草作業(丈の短いもの)に。バッテリ式でどこでも簡単始動!

仕様●商品サイズ(約たて×よこ×厚みmm):約375×410×1300●商品重量(約kg):8【本体】●無負荷回転数:140min-1●耕うん幅:355mm●バッテリタイプ:リチウムイオンバッテリ●電池容量:2.0Ah●電圧:18V●充電器入力:AC100~ 200V 0.5A 50/60Hz●充電器出力:DC22V-0.5A●充電時間:4時間●耕うん刃経:180mm/4枚刃●定格時間:30分 バッテリー容量(Ah)2 アズワン品番68-1967-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする