入間川ゴム
入間川ゴムの 研究関連用品・実験用必需品
入間川ゴムの 実験研究用素材
入間川ゴムの 実験研究用シリコンゴムシート
天然ゴムシート 5T×1m×10m
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
84081124
品番
B-1001
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
機械的強度が優れている。
弾力性が良い。
耐摩耗性が優れている。
耐寒性が優れている。
仕様
●硬さ(タイプAデュロメータ):A60(A58)●引っ張り強さ(Mpa):3.5●伸び(%):300●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+5●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-8●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-24●【用途】●汎用パッキン素材、シール素材、作業台、緩衝材、作業台、作業通路マット、建築用養生材●コード番号:307-0000692
アズワン品番
67-4907-63