日之出化成
日之出化成の ホース
日之出化成の ブレードホース
耐圧テトロンブレード 50×62 40m巻 コイル
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(40m)
注文コード
84081140
品番
302-0000688
参考基準価格(税別)
¥126,500
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
透明な軟質塩化ビニルの中層部にテトロン撚糸を網状に補強した耐圧ホースです
3.耐薬品性に優れている。
【注意】破壊圧力は許容圧力の3倍〜4倍です
温度・流体の種類により耐圧力、耐久性に大きく影響します
仕様
●サイズ(mm):50x62●長さ(m):40●巻き方:コイル●許容圧力(23℃)Mpa(kgf/cm2):0.4(4)●コード番号:302-0000688
アズワン品番
67-4854-72