電気湯たんぽ スマホ充電器付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84081176 品番DY-T01
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

手袋タイプの3段階の温度調節可能
2口充電器付き
簡単操作で数秒後に暖まります

仕様●本体●▼カラー:ピンク●▼サイズ:280×170×50mm●▼重量:83g●充電器●▼容量:5000mAh/18.5Wh●▼imput/output:5V-2A●▼サイズ:89×64×13mm●▼重量:102g●保証:3ヶ月間●中国製 アズワン品番67-9276-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする