空調服 長袖ブルゾン シルバーグレー L XE98003

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード84081289 品番304-0011325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,470

空気漏れの少ない、空調服(TM)の素材として最も適した生地を使用した空調服(TM)です
透湿性の優れたソフトな風合いの、東レの"エアコンテック(R)素材"を採用しています
優れた撥水性もあるので、屋外でもご使用いただけます

仕様●空調服(TM) 長袖ブルゾン●色:シルバーグレー●サイズ:L●肩巾(cm):49●胸囲(cm):118●袖丈(cm):58●着丈(cm):69●裾廻(cm):82●裾廻最大(cm):110●素材:エアコンテック (R)ポリエステル100%●右胸ポケット(巾14cm×深さ24cm)●樹脂ファスナー●配送・倉庫内作業・ソフトワークからレジャーシーンまで●スポーティなデザインなのでいろいろな職場で着用できるシリーズ●ワークシーンだけではなくレジャーやガーデニング、普段着にもオススメ●コード番号:304-0011325 アズワン品番67-4885-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする