三光精衡所
三光精衡所の はかり
三光精衡所の 天秤
三光精衡所の 電子天秤
手秤 検定なし SP-100K
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84081438
品番
0156-01-0000190
参考基準価格(税別)
¥53,600
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
いつまでも正確なバネ式手ばかり
故障の少ない正確さを保つ手秤です。
国内にて調整、製造を行っています。
仕様
●ひょう量:100kg●最小目盛値:1Kg●全長:525mm●コード番号:119-0164304
アズワン品番
67-4835-55