エム・あい
エム・あいの ガラス・樹脂・金属容器
エム・あいの びん/容器類
エム・あいの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
リメインロスト付 ステンレス液もれ防止トレー付 カラーAP台車
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84081456
品番
c35-888
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
容器の下にリメインロストを置くことで、容器を傾け、容器内の残液を片隅に寄せることで最後まで使い切ることが出来ます
仕様
●サイズ(mm):278×278×185(105)●キャスター:Φ50(ナイロン、自在車4ケ、S2ケ付)材質:SUS304●コード番号:310-0003873
アズワン品番
67-4909-95