0938-01-0016010 デジタル騒音計++ KG-70 カイセ 84081544

デジタル騒音計++ KG-70

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84081544品番0938-01-0016010
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

バックライト付きLCDで暗い所でも測定値が見やすい。
周波数重み特性切り換え。(A特性/C特性)
時間重み特性切り換え。(FAST/SLOW)
すべりにくいラバーグリップ。
最大値・最小値測定機能付き。
表示値を固定するディスプレイホールド機能付き。
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き。(解除可能)

仕様●表示:文字高11mm●測定範囲:30dB~125dB(周波数重み特性 A特性/C特性共通)●測定確度:±5dB●サンプリング:2回/秒●時間重み特性:FAST:125ms、SLOW:1s●電源:9V 6F22電池 1個●別売付属品:1026キャリングケース●サイズ:193(H)×67(W)×44(D)mm●重量:184g●付属品:防風スクリーン、9V 6F22電池 1個(本体内蔵)、取扱説明書●コード番号:119-0169803アズワン品番67-4843-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする