メートルネジプラグゲージ GP2XIP224-1.0

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84081560 品番0345-05-0000690
参考基準価格(税別)¥44,620 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)

仕様●種類:通り止まり(検査用)●等級:2級●ねじの径:24●ピッチ:1●コード番号:119-0170465 アズワン品番67-4845-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロックゲージ(ゲージブロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする