鈴木ブロンズ継手
鈴木ブロンズ継手の 継手・パイプ
鈴木ブロンズ継手の 継手
鈴木ブロンズ継手の ステンレス製ねじ込み継手
SUS304 パイプホースクチ 304 HP R3/8 x Φ17 5/8
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84081700
品番
303-0001538
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●呼称 管用ネジ B-PT:1/4●タケノコ外径:13.8●適合ホース内径:11〜13.5●コード番号:303-0001538
全長
42L
品番
304 HP R3/8×Φ17(5/8)
アズワン品番
67-4859-52
商品豆知識
配管工事を支える補助部材