築地製作所
築地製作所の 研究関連用品・実験用必需品
築地製作所の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
築地製作所の 実験研究用配管材フィッティング
PVCラバーフレキカップリング ストレート異径
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84081815
品番
RBFCRS50X38
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
塩ビ管用PVCフレキカップリング
軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です!
バンド付
仕様
●材質:本体(ソフト塩ビ)・バンド(ステンレス)●使用耐圧(MPa):0.03●サイズ(mm):50×38●品番:RBFCRS●コード番号:303-0002576
アズワン品番
67-4861-88