アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材ストップコック
チェックバルブ Rp3/4
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84081876
品番
NR1666-004
参考基準価格(税別)
¥36,700
販売価格(税込)
¥40,260
販売価格(税別)
¥
36,600
バスケットに入れる
バルブ本体は、すべてフッ素樹脂ですので液体汚染はありません。
バネはPCTFEスプリングです。
仕様
●接続メスネジ:RP 1/2平行メネジ●サイズ(mm):A:92、B:45、C:40●耐圧:0.4MPa at 25℃●オリフィス径(Φ):15●作動圧(Mpa):0.005〜0.008●使用温度:80℃ Max●材質:本体/PTFE、バネ/PCTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002976
アズワン品番
67-4865-36