NEC三菱
NEC三菱の デスク・テーブル
NEC三菱の デスク周辺用品
NEC三菱の モニター机上台
ラックコンバージョンキット 両面搭載
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
84081946
品番
N8043-04
参考基準価格(税別)
¥93,600
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
ラック搭載キット、スリム筐体を縦置き8台搭載可能。9U 53Xg/51Ea用
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波なし●電気通信事業法備考:公衆回線なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2016-03-10●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源に直接接続しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4197-54
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。